Broan Lp80 | Quạt Phòng Tắm 80 Cfm 0.3a 36w | 22cw04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt Phòng Tắm BROAN LP80 80 Cfm 0.3a 36w | AF7NDJ 22CW04

BROAN NUTONE Quạt phòng tắm LP80 80 Cfm 0.3a 36w

Trong kho
Khoản mục: AF7NDJ phần: LP80Tham chiếu chéo: 22CW04
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
€154.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt phòng tắm
amps0.3
CFM @ 0.100-In. SP80
Phóng điệnNgang hoặc dọc
Ống dẫn Dia.4 "hoặc 3"
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácENERGY STAR được xếp hạng tại
Chiều dài lưới tản nhiệt14 "
Vật liệu lưới tản nhiệtPolymeric trắng
Chiều rộng lưới tản nhiệt13 "
Lò sưởiKhông
Chiều cao nhà ở4"
Chiều dài nhà ở11.375 "
Vật liệu vỏThép mạ kẽm
Chiều rộng nhà ở10.5 "
Hz60
Vị trí lắpTrần hoặc Tường
RPM danh nghĩa600
Giai đoạn1
Hồ sơThấp
Yêu cầuỐng dẫn
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.1
điện áp120V
Watts36

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.21
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)42.67
Chiều rộng tàu (cm)34.8
Mã HS8414513000

Chi tiết sản phẩm:

  • Cảm biến độ ẩm (Không)
  • Sáng (Không)
  • Cảm biến chuyển động (Không)
  • Ánh sáng ban đêm (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng nhà ởampsCFM @ 0.100-In. SPHzVị trí lắpYêu cầuđiện ápWattsGiá cả
BROAN 673 Quạt phòng tắm 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Trần Nhà-120V--
RFQ
BROAN 688 Quạt phòng tắm 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Trần hoặc Tường-120V-€35.71
Quạt phòng tắm BROAN 670 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Trần hoặc Tường-120V55-
RFQ
BROAN 671 Quạt phòng tắm 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Trần hoặc Tường-120V-€85.08
BROAN 678 Quạt phòng tắm 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Trần NhàĐèn sợi đốt 100W (100A-120V)120V42.4€114.57
BROAN 162 Quạt phòng tắm 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Trần NhàĐèn hồng ngoại 250W R40 (250R40 / 10)120V50€139.68
BROAN 164 Quạt phòng tắm 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Trần NhàĐèn hồng ngoại 2 x 250W R40 (250R40 / 10)120V45€181.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BROAN NUTONE Quạt phòng tắm LP80 80 Cfm 0.3a 36w
€154.46 /đơn vị