BROAN NUTONE 673 Quạt phòng tắm 60 Cfm
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt phòng tắm |
amps | 1 |
CFM @ 0.100-In. SP | 60 |
Phóng điện | Theo chiều dọc |
Ống dẫn Dia. | 6" |
Chiều dài lưới tản nhiệt | 8" |
Vật liệu lưới tản nhiệt | Polymeric trắng mờ |
Chiều rộng lưới tản nhiệt | 8" |
Lò sưởi | Không |
Chiều cao nhà ở | 5.25 " |
Chiều dài nhà ở | 6.25 " |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
Chiều rộng nhà ở | 6.25 " |
Hz | 60 |
Vị trí lắp | Trần Nhà |
RPM danh nghĩa | 2600 |
Giai đoạn | 1 |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft. | 4.5 |
điện áp | 120V |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.59 |
Mã HS | 8414513000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng nhà ở | amps | CFM @ 0.100-In. SP | Hz | Vị trí lắp | Yêu cầu | điện áp | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688 | 7.5 " | 0.9 | 50 | 60 | Trần hoặc Tường | - | 120V | - | €35.71 | ||
670 | 7.5 " | 0.8 | 50 | 60 | Trần hoặc Tường | - | 120V | 55 | - | RFQ
| |
671 | 7.5 " | 1.15 | 70 | 60 | Trần hoặc Tường | - | 120V | - | €85.08 | ||
678 | 8" | 1.6 | 50 | 60 | Trần Nhà | Đèn sợi đốt 100W (100A-120V) | 120V | 42.4 | €114.57 | ||
162 | 8.375 " | 2.5 | 70 | 60 | Trần Nhà | Đèn hồng ngoại 250W R40 (250R40 / 10) | 120V | 50 | €139.68 | ||
164 | 8.375 " | 4.5 | 70 | 60 | Trần Nhà | Đèn hồng ngoại 2 x 250W R40 (250R40 / 10) | 120V | 45 | €181.16 | ||
750 | 9" | 1.9 | 100 | 60 | Trần Nhà | Đèn sợi đốt 2CUX8 100W và Đèn ngủ 7C7-130V | 120V | - | €268.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.