FLOMEC 03A32GM Lưu lượng kế điện tử, Tua bin, Dải lưu lượng 30 đến 300 gpm, 2 FNPT
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưu lượng kế điện tử |
tính chính xác | + / - 1.5% |
Kích thước kết nối | 2" |
Kiểu kết nối | FNPT |
Màn hình | LCD |
Đơn vị hiển thị | gal./ Lít |
Vật liệu dòng chảy | Nhiên liệu, Dầu nhờn, Sản phẩm Dầu mỏ |
Dòng chảy | 114 đến 1135 lpm |
Phạm vi dòng chảy @ GPH | 1800 Để 18000 |
Phạm vi dòng chảy (GPM) | 30 Để 300 |
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | 14 đến 140 độ. F |
Đối với kích thước ống | 2" |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Chiều dài | 4" |
Max. Sức ép | 300 psi |
Tối đa Độ nhớt | 530 SUS |
Vật liệu rôto | Nylon |
Kiểu | Turbine |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.