Brady Sfv-75 | Van chân lò xo 3/4 inch Fnpt | 2a646 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY SFV-75 Van chân lò xo 3/4 inch Fnpt | AB8WMC 2A646

BRADY SFV-75 Van chân lò xo 3/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB8WMC phần: SFV-75Tham chiếu chéo: 2A646
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
€59.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan chân lò xo
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều dài4 29 / 32 "
Vật chấtChất đồng trùng hợp nhựa Acet
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Vật liệu con dấuBuna n
Kích thước máy3 / 4 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng1 19 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máyChiều rộngGiá cả
BRADY SFV-100 Van chân lò xo 1 inch Fnpt | AB8WMD 2A647 SFV-1005.375 "1"1.593€61.66
BRADY SFV-125 Van Chân Lò Xo 1-1/4 Inch Fnpt | AB8WME 2A648 SFV-1256.125 "1.25 "2"€84.21
BRADY SFV-150 Van Chân Lò Xo 1-1/2 Inch Fnpt | AB8WMF 2A649 SFV-1507.187 "1.5 "2 19 / 64 "€104.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY SFV-75 Van chân lò xo 3/4 inch Fnpt
€59.27 /đơn vị