Brady 7045-1 | Máy đánh dấu ống Nước lạnh 2-1/2 đến 7-7/8 In | 4t575 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7045-1 Ống đánh dấu nước lạnh 2-1/2 đến 7-7/8 In | AD9JJT 4T575

BRADY 7045-1 Pipe Marker Nước lạnh 2-1 / 2 đến 7-7 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9JJT Mẫu: 7045-1Tham chiếu chéo: 4T575

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€0.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD2-1/2" to 7-7/8"
Chiều cao1.125 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5646-I Ống đánh dấu nước lạnh 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MPF 14H777 5646-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€17.67
BRADY 5646-II Máy đánh dấu đường ống Nước lạnh 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MPG 14H778 5646-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Polyester phủ PVF12 "€33.51
BRADY 5646-O Máy đánh dấu đường ống Nước lạnh 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MPH 14H779 5646-O-5"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€17.57
BRADY 7045-4 Ống đánh dấu nước lạnh 3/4 đến 2-3/8 In | AD9JJU 4T576 7045-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€0.56
BRADY 7045-3C Ống đánh dấu nước lạnh màu xanh lá cây đến 3/4 trong | AE2ZPE 5ACL4 7045-3C3/4 "và nhỏ hơn2.25 "Tự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€0.56
BRADY 4022-A Ống đánh dấu nước lạnh 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZFA 5GXJ4 4022-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€9.82
BRADY 4022-B Bút đánh dấu đường ống Nước lạnh 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZFB 5GXJ5 4022-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€11.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7045-1 Pipe Marker Nước lạnh 2-1 / 2 đến 7-7 / 8 inch
€0.56 /đơn vị