Brady 7045-3c | Bút Đánh Dấu Ống Nước Lạnh Màu Xanh Lá Cây Đến 3/4 In | 5acl4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7045-3C Ống đánh dấu nước lạnh màu xanh lá cây đến 3/4 trong | AE2ZPE 5ACL4

BRADY Máy đánh dấu ống 7045-3C Nước lạnh màu xanh lá cây đến 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE2ZPE phần: 7045-3CTham chiếu chéo: 5ACL4
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
€0.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD3/4 "và nhỏ hơn
Chiều cao2.25 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ3
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.78
Chiều rộng tàu (cm)37.59
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5646-I Ống đánh dấu nước lạnh 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MPF 14H777 5646-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€17.67
BRADY 5646-II Máy đánh dấu đường ống Nước lạnh 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MPG 14H778 5646-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Polyester phủ PVF12 "€33.51
BRADY 5646-O Máy đánh dấu đường ống Nước lạnh 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MPH 14H779 5646-O-5"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€17.57
BRADY 7045-1 Ống đánh dấu nước lạnh 2-1/2 đến 7-7/8 In | AD9JJT 4T575 7045-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€0.56
BRADY 7045-4 Ống đánh dấu nước lạnh 3/4 đến 2-3/8 In | AD9JJU 4T576 7045-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€0.56
BRADY 4022-A Ống đánh dấu nước lạnh 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZFA 5GXJ4 4022-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€9.82
BRADY 4022-B Bút đánh dấu đường ống Nước lạnh 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZFB 5GXJ5 4022-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€11.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 7045-3C Nước lạnh màu xanh lá cây đến 3/4 In
€0.56 /đơn vị