Brady 5739-i | Máy đánh dấu ống Nước nhà máy 1-1/2 đến 2-3/8 In | 14h951 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 5739-I Pipe Marker Plant Water 1-1 / 2 to 2-3 / 8 In | AA6MXT 14H951

BRADY 5739-I Pipe Marker Plant Water 1-1 / 2 to 2-3 / 8 In

Trong kho
Khoản mục: AA6MXT phần: 5739-ITham chiếu chéo: 14H951
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
€22.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD1-1/2 to 2-3/8"
Chiều cao9"
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtPolyester phủ PVF
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)20.45
Mã HS4911998000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuVật chấtChiều rộngGiá cả
Máy đánh dấu ống BRADY 5739-HPHV Màu xanh lá cây 8 inch hoặc lớn hơn | AA6MXR 14H950 5739-HPHV8 "và lớn hơn4.25 "Dây đeoPolyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh32 "€55.09
BRADY 5739-II Pipe Marker Plant Water 2-1 / 2 To 7-7 / 8 In | AA6MXU 14H952 5739-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-OnPolyester phủ PVF12 "€24.47
BRADY 5739-O Pipe Marker Plant Water Green 1/2 đến 1-3 / 8 In | AA6MXV 14H953 5739-O-5"Snap-OnPolyester phủ PVF8"€17.43
BRADY 4109-A Pipe Marker Plant Water Green 3/4 đến 1-3 / 8 In | AE3ZHZ 5GXV0 4109-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-OnTấm nhựa in cuộn13 / 16 "€24.21
BRADY 4109-B Pipe Marker Plant Water 1-1 / 2 to 2-3 / 8 In | AE3ZJA 5GXV1 4109-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnTấm nhựa in cuộn7 / 8 "€25.53
BRADY 4109-C Pipe Marker Plant Water 2-1 / 2 to 3-7 / 8 In | AE4KCY 5LDU0 4109-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-OnTấm nhựa in cuộn2"€21.26
BRADY 4109-F Cây đánh dấu ống Water Green 6 đến 7-7/8 In | AE4KVG 5LFG9 4109-F6 "đến 7-7 / 8"8"Dây đeoTấm nhựa in8"€23.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 5739-I Pipe Marker Plant Water 1-1 / 2 to 2-3 / 8 In
€22.14 /đơn vị