Keo 33144 | Máy Khoan Đốt Nc 120 Độ 1/4 Hss | 1mcc2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 33144 Nc Máy khoan đốm 120 Độ 1/4 Hss | AB2JLJ 1MCC2

KEO Máy khoan đốm 33144 Nc 120 độ 1/4 Hss

Trong kho
Khoản mục: AB2JLJ phần: 33144Tham chiếu chéo: 1MCC2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€85.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan đốm NC
Mũi khoan120 độ.
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo3 / 4 "
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể6"
Kích thước máy1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Máy khoan đốm KEO 33140 Nc 120 Độ 1/4 Hss | AB2JLG 1MCB9 331403 / 4 "2.5 "1 / 4 "€46.24
KEO 33142 Nc Khoan Đốm 120 Độ 1/4 Hss | AB2JLH 1MCC1 331423 / 4 "4"1 / 4 "€49.65
KEO 33380 Nc Khoan Đốm 120 Độ 3/8 Hss | AB2JLK 1MCC3 333801.125 "3.125 "3 / 8 "€49.89
KEO 33382 Nc Khoan Đốm 120 Độ 3/8 Hss | AB2JLL 1MCC4 333821.125 "5"3 / 8 "€62.49
KEO 33384 Nc Khoan Đốm 120 Độ 3/8 Hss | AB2JLM 1MCC5 333841.125 "7"3 / 8 "€91.22
KEO 33120 Nc Khoan Đốm 120 Độ 1/2 Hss | AB2JLN 1MCC6 331201.375 "3.75 "1 / 2 "€66.08
Máy khoan đốm KEO 33122 Nc 120 Độ 1/2 Hss | AB2JLP 1MCC7 331221.375 "6"1 / 2 "€97.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Máy khoan đốm 33144 Nc 120 độ 1/4 Hss
€85.75 /đơn vị