Walter D7061700-m8 | Tap tạo ren, Hss-e, Bright, M8x1.25 Kích thước ren, Tay phải | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS D7061700-M8 Tarô tạo ren, Hss-E, Sáng, M8X1.25 Kích thước ren, Tay phải | CU9JAD 427X58

WALTER TOOLS D7061700-M8 Vòi tạo ren, Hss-E, Sáng, M8X1.25 Kích thước ren, Tay phải

Trong kho
Vật phẩm: CU9JAD phần: D7061700-M8Tham chiếu chéo: 427X58
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
€111.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
WALTER TOOLS EP2168706-M12X1.5 Tap, Thép tốc độ cao, Ticn, Chiều dài ren 21 mm, Chiều dài 102 mm | CU9HXM 428H14 EP2168706-M12X1.5Tập€33.38
WALTER TOOLS EP2066746-M12 Tap, Thép tốc độ cao, Ticn, Chiều dài ren 23 mm, Chiều dài 110 mm | CU9HXN 428G23 EP2066746-M12Tập€39.52
WALTER TOOLS DP2061105-M10 Tap, Thép tốc độ cao, Thiếc, M10X1.5 Kích thước ren, Chiều dài ren 20 mm, 5 sáo | CU9HXP 427Y05 DP2061105-M10Tập€16.21
CÔNG CỤ WALTER TC410.UNF5/8-L6-WY80AD Vòi tạo ren, Coban, Thiếc, 5/8-18 Kích thước ren, Chiều dài ren 1 1/8 inch, Tay phải | CU9HZK 55MH97 TC410.UNF5/8-L6-WY80ADVòi tạo chuỗi€247.71
WALTER TOOLS D70617-M10 Tap tạo ren, Hss-E, Oxit đen, M10X1.5 Kích thước ren, Chiều dài ren 20 mm | CU9HZL 427X65 D70617-M10Vòi tạo chuỗi€142.22
WALTER TOOLS D70617-M3.5 Tap tạo ren, Hss-E, Oxit đen, M3.5X0.6 Kích thước ren, Chiều dài ren 11 mm | CU9HZM 427X67 D70617-M3.5Vòi tạo chuỗi€101.21
WALTER TOOLS D70617-M3 Tap tạo ren, Hss-E, Oxit đen, M3X0.5 Kích thước ren, Chiều dài ren 9 mm | CU9HZN 427X66 D70617-M3Vòi tạo chuỗi€99.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS D7061700-M8 Vòi tạo ren, Hss-E, Sáng, M8X1.25 Kích thước ren, Tay phải
€111.42 /đơn vị