Brady 4277-d | Đầu phun nước đánh dấu đường ống màu đỏ 4 đến 6 in | 9ueh6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu phun nước đánh dấu đường ống BRADY 4277-D Màu đỏ 4 đến 6 inch | AF6AVX 9UEH6

BRADY 4277-D Pipe Marker Sprinkler màu đỏ 4 đến 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6AVX phần: 4277-DTham chiếu chéo: 9UEH6
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
€22.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnđỏ
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in cuộn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
Đầu phun nước đánh dấu đường ống BRADY 4277-F Đỏ 6 đến 7-7/8 In | AF3TET 8CRG9 4277-F6 đến 7-7 / 8 "-trắngDây đeo-Tấm nhựa in€23.64
BRADY 4277-A Đầu phun nước đánh dấu đường ống Màu đỏ 3/4 đến 1-3/8 In | AF4CJG 8PLW5 4277-A3/4 to 1-3/8"-trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€25.36
Đầu phun nước đánh dấu đường ống BRADY 4277-B R 1-1/2 đến 2-3/8 In | AF4DEC 8RLE1 4277-B1-1/2 to 2-3/8"-trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€27.90
Đầu phun nước đánh dấu đường ống BRADY 4277-G Đỏ 8 đến 9-7/8 In | AF4GHX 8VXC0 4277-G8 đến 9-7 / 8 "-trắngDây đeo-Tấm nhựa in€33.15
BRADY 7267-4 Đầu phun nước đánh dấu đường ống Màu đỏ 3/4 đến 2-3/8 In | AF4HVR 8XEE6 7267-43/4" to 2-3/8"1.125 "đỏTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€20.68
Đầu phun nước đánh dấu đường ống BRADY 4277-C R 2-1/2 đến 3-7/8 In | AF4VEC 9LDA9 4277-C2-1/2 to 3-7/8"-trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€21.30
BRADY 7267-1 Vòi phun nước đánh dấu đường ống R 2-1/2 đến 7-7/8 In | AF4WCD 9MCD9 7267-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "đỏTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€20.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4277-D Pipe Marker Sprinkler màu đỏ 4 đến 6 inch
€22.93 /đơn vị