Brady 4277-f | Máy đánh dấu ống phun nước màu đỏ 6 đến 7-7/8 In | 8crg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu phun nước đánh dấu đường ống BRADY 4277-F Đỏ 6 đến 7-7/8 In | AF3TET 8CRG9

BRADY Đầu phun nước đánh dấu ống 4277-F màu đỏ 6 đến 7-7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AF3TET phần: 4277-FTham chiếu chéo: 8CRG9
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
€23.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnđỏ
Phù hợp với ống OD6 đến 7-7 / 8 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Vật chấtTấm nhựa in

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 4277-A Đầu phun nước đánh dấu đường ống Màu đỏ 3/4 đến 1-3/8 In | AF4CJG 8PLW5 4277-A3/4 to 1-3/8"-trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€25.36
Đầu phun nước đánh dấu đường ống BRADY 4277-B R 1-1/2 đến 2-3/8 In | AF4DEC 8RLE1 4277-B1-1/2 to 2-3/8"-trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€27.90
Đầu phun nước đánh dấu đường ống BRADY 4277-G Đỏ 8 đến 9-7/8 In | AF4GHX 8VXC0 4277-G8 đến 9-7 / 8 "-trắngDây đeo-Tấm nhựa in€33.15
BRADY 7267-4 Đầu phun nước đánh dấu đường ống Màu đỏ 3/4 đến 2-3/8 In | AF4HVR 8XEE6 7267-43/4" to 2-3/8"1.125 "đỏTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€20.68
Đầu phun nước đánh dấu đường ống BRADY 4277-C R 2-1/2 đến 3-7/8 In | AF4VEC 9LDA9 4277-C2-1/2 to 3-7/8"-trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€21.30
BRADY 7267-1 Vòi phun nước đánh dấu đường ống R 2-1/2 đến 7-7/8 In | AF4WCD 9MCD9 7267-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "đỏTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€20.68
Đầu phun nước đánh dấu đường ống BRADY 4277-H Màu đỏ 10 đến 15 inch | AF4ZHQ 9RYR5 4277-H10 đến 15 "-trắngDây đeo-Tấm nhựa in€42.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Đầu phun nước đánh dấu ống 4277-F màu đỏ 6 đến 7-7/8 In
€23.64 /đơn vị