Brady 4122-g | Dấu Ống Thoát Nước Vệ Sinh Màu Xanh Lá Cây 8 Đến 9-7/8 In | 5lfj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4122-G Bút đánh dấu đường ống Cống vệ sinh Xanh lục 8 đến 9-7/8 In | AE4KVY5LFJ4

BRADY Dấu hiệu ống 4122-G Ống thoát nước vệ sinh màu xanh lá cây 8 đến 9-7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KVY phần: 4122-GTham chiếu chéo: 5LFJ4
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
€33.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD8 "đến 9-7 / 8"
Chiều cao10 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7249-1 Ống đánh dấu Cống vệ sinh 2-1/2 Đến 7-7/8 In | AE3AAL 5ADU5 7249-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€18.98
BRADY 7249-4 Ống đánh dấu Cống vệ sinh 3/4 đến 2-3/8 In | AE3AAP 5ADU8 7249-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€18.98
BRADY 4122-A Cống vệ sinh đánh dấu đường ống 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZJK 5GXW0 4122-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€22.60
BRADY 4122-B Cống vệ sinh đánh dấu đường ống 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZJL 5GXW1 4122-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€27.13
BRADY 4122-C Cống vệ sinh đánh dấu đường ống 2-1/2 đến 3-7/8 In | AE4KDH 5LDV0 4122-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn2"€20.93
BRADY 4122-D Ống đánh dấu Cống vệ sinh Màu xanh lá cây 4 đến 6 In | AE4KDJ 5LDV1 4122-D4 đến 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn2 13 / 16 "€22.38
BRADY 4122-F Ống đánh dấu Cống vệ sinh Màu xanh lá cây 6 đến 7-7/8 In | AE4KVX 5LFJ3 4122-F6 "đến 7-7 / 8"8"Dây đeo1Tấm nhựa in8"€23.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Dấu hiệu ống 4122-G Ống thoát nước vệ sinh màu xanh lá cây 8 đến 9-7/8 In
€33.26 /đơn vị