Ken Forging K2028-b | Bu lông mắt, nâng có vai, thép, ren 3/4-10 | 3zgy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING K2028-B Bu lông mắt, nâng bằng vai, thép, ren 3/4-10 | AD3HEM 3ZGY4

KEN FORGING K2028-B Eye Bolt, Nâng bằng vai, thép, 3 / 4-10 ren

Trong kho
Khoản mục: AD3HEM phần: K2028-BTham chiếu chéo: 3ZGY4

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€36.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1.5 "
Mắt ngoài Dia.2-13 / 16 "
Loại bịt mắtNâng bằng vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể5.56 "thành 6"
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân2.5 "
Dia vai.1.12 đến 1.25 "
Chiều dài vai0.255 "thành 0.31"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đềFull
Kích thước chủ đề3 / 4-10
Giới hạn tải làm việc5,000 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING K2028-B Eye Bolt, Nâng bằng vai, thép, 3 / 4-10 ren
€36.68 /đơn vị