BOSTON GEAR Khớp Nối Trục FC45 1 3/4, Nửa, 3 Hàm
Khoản mục: AK7EWN
phần: FC45 1 3/4
€921.35 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối trục |
Bảng thông số sản phẩm | boston-gear-j100.pdf |
Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC12 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | 1.25 " | 2.312 " | FC12 | €103.28 | |
FC12 7/16 | 7 / 16 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.25 " | 2.312 " | FC12 | €102.62 | |
FC12 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.25 " | 2.312 " | FC12 | €87.77 | |
FC15 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | €107.98 | |
FC15 9/16 | 9 / 16 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | €110.84 | |
FC15 5/8 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | €107.98 | |
FC15 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | FC15 | €128.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.