Boston Gear F710-15-b4-g | Giảm Tốc Mặt C 42cz 15 1 | 1l241 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOSTON GEAR F710-15-B4-G Hộp giảm tốc Mặt C 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241

BOSTON GEAR F710-15-B4-G Bộ giảm tốc C-face 42cz 15 1

Trong kho
Khoản mục: AB2BVF phần: F710-15-B4-GTham chiếu chéo: 1L241
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
€910.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm tốc độ
Căn cứTùy chọn
Vòng biCon lăn côn
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Nhiệm vụTiêu chuẩn
Kết thúcSơn Epoxy dạng bột
Khung hình42CZ
Vật liệu bánh răngThép cứng và thép đất
Loại bánh răngSâu
Vật liệu vỏGang thep
RPM đầu vào1750
Bôi trơnKlubersynth UH1 6-460
Tối đa Nhập HP0.25
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra116 in.- lb.
Max. Mô-men xoắn116 in.- lb.
Gắn kếtBất kỳ vị trí nào
RPM đầu ra danh nghĩa117
Tỷ lệ danh nghĩa15:1
Số lượng giai đoạn1
Trục đầu ra Dia.1 / 2 "
Chiều cao trục đầu ra1 5 / 16 "
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/3 HP116 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/4 HP77 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/40 HP3600
Quá tải150 lb
Vật liệu PinionThép cứng
RotationChuyển tiếp / Có thể đảo ngược
Loại con dấuĐôi môi
Định hướng trụcGóc phải
Đầu ra đơn / đôiĐầu ra đơn
Trục đầu ra rắn / rỗngRắn
Loại hộp giảm tốcMặt chữ C
Khoảng cách trung tâm Worm1"
Vật liệu bánh răng giunGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8483405010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM đầu ra danh nghĩaĐường kính lỗ khoan.Nhiệm vụTỷ lệ danh nghĩaTrục đầu ra Dia.Chiều cao trục đầu raMô-men xoắn đầu ra @ 1 HPMô-men xoắn đầu ra @ 1.5 HPGiá cả
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Hộp giảm tốc Mặt C 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Tiêu chuẩn50:11 / 2 "1 5 / 16 "--€871.03
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Hộp giảm tốc Mặt C 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Tiêu chuẩn40:11 / 2 "1 5 / 16 "--€848.27
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Hộp giảm tốc Mặt C 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Tiêu chuẩn30:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Hộp giảm tốc Mặt C 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Tiêu chuẩn20:11 / 2 "1 5 / 16 "--€871.03
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Hộp giảm tốc Mặt C 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Tiêu chuẩn10:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70
BOSTON GEAR F710-5-B4-G Hộp giảm tốc Mặt C 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Tiêu chuẩn5:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70
BOSTON GEAR F710-50-B5-G Hộp giảm tốc C-face 56c 50 1 | AB2BVM 1L251 F710-50-B5-G355 / 8 "Tiêu chuẩn50:11 / 2 "1 5 / 16 "--€889.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTON GEAR F710-15-B4-G Bộ giảm tốc C-face 42cz 15 1
€910.19 /đơn vị