Bostitch N66c-1 | Air Siding Nailer Full Tròn 15 Độ | 3hzf8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đóng đinh không khí BOSTITCH N66C-1 Full Round 15 độ | AC9QJN 3HZF8

BOSTITCH N66C-1 Air Siding Nailer Full Round 15 độ

Trong kho
Khoản mục: AC9QJN phần: N66C-1Tham chiếu chéo: 3HZF8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€536.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đóng đinh Air Siding
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM mỗi lần bắn0.033
Góc đối chiếu15 Degrees
Loại đối chiếuDây / nhựa
MàuMàu vàng
Làm suy nhượcĐiều chỉnh
Phạm vi dây buộc1-1/4" - 2-1/2"
Chế độ kích hoạtTuần tự
Kiểu đầuVòng đầy đủ
Chiều cao11 9 / 16 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài10.5 "
Công suất tạp chí300 để 350
Max. Sức ép120 psi
Áp suất yêu cầu70 đến 100 psi
Chân Địa.0.080 "thành 0.090"
Phong cáchCó góc
MẹoKhông-Mar
Trọng lượng dụng cụ4.70 lb
Chiều rộng4 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.09
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)38.35
Chiều rộng tàu (cm)37.34
Mã HS8467195090
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTITCH N66C-1 Air Siding Nailer Full Round 15 độ
€536.96 /đơn vị