Westward 4nzn8 | Cờ lê kết hợp Ratcheting Tia X 11/32 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 4NZN8 Cờ lê kết hợp Ratcheting 11/32 Inch tia X | AD9BBC

WESTWARD Cờ lê kết hợp bánh cóc 4NZN8 Tia X 11/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9BBC phần: 4NZN8
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
€15.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạt0 Degrees
Kích cỡ đầu11 / 32 "
Vật chấtThép Vanadium
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể6 31 / 64 "
Reversing
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy11 / 32 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêTay cầm xoắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8204110030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 4NZN7 Cờ lê Combon Ratcheting 5/16 Inch tia X | AD9BBB 4NZN75 29 / 32 "5 / 16 "€15.21
WESTWARD 4NZN9 Cờ lê kết hợp Ratcheting 3/8 inch tia X | AD9BBD 4NZN97 5 / 64 "3 / 8 "€48.42
WESTWARD 4NZP2 Cờ lê kết hợp Ratcheting 1/2 inch tia X | AD9BBF 4NZP28 21 / 32 "1 / 2 "€58.24
WESTWARD 4NZP4 Cờ lê kết hợp Ratcheting 5/8 inch tia X | AD9BBH 4NZP410 15 / 64 "5 / 8 "€20.21
WESTWARD 4NZP5 Cờ lê kết hợp Ratcheting 11/16 Inch X-beam | AD9BBJ 4NZP510.875 "11 / 16 "€21.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Cờ lê kết hợp bánh cóc 4NZN8 Tia X 11/32 inch
€15.61 /đơn vị