Bostitch Hp118k | Bộ keo dán đinh Air Pin 1/2 đến 1-3/16 Inch | 2uv92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ keo dán đinh Air Pin BOSTITCH HP118K 1/2 đến 1-3/16 Inch | AC3MXR 2UV92

BOSTITCH Keo dán đinh ghim không khí HP118K 1/2 đến 1-3 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3MXR phần: HP118KTham chiếu chéo: 2UV92
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
€255.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đinh ghim không khí
Air Inlet1/4 "Nam
CFM mỗi lần bắn0.018
Loại đối chiếuDính
MàuMàu vàng
Làm suy nhượcĐuôi
Phạm vi dây buộc1/2" - 1-3/16"
Đánh giá23
Chiều cao7.875 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài9.125 "
Công suất tạp chí200
Max. Sức ép100 psi
Áp suất yêu cầu70 đến 100 psi
Phong cáchSảnh
MẹoKhông-Mar
Trọng lượng dụng cụ2.50 lb
Chiều rộng1.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8467195090
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTITCH Keo dán đinh ghim không khí HP118K 1/2 đến 1-3 / 16 inch
€255.33 /đơn vị