EDWARDS SIGNALING 270PZO1248ADB Sounder, Màu đen, Kích thước 70mm, Xếp hạng 0.006A, 12 / 24VAC / VDC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Âm thanh |
Đánh giá hiện tại | 0.006A |
đường kính | 2.95 " |
Bao vây | NEMA 3R / 4X, IP54, IP66 |
Chiều cao | 4.095 " |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và Hoa Kỳ), CE |
điện áp | 12/24 VAC / VDC |
Mô hình | Kích thước máy | Màu | Vẽ hiện tại | Mức âm thanh | điện áp | đường kính | Chiều cao | NEMA Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248MDA120A | - | màu xám | 0.010A AC | 86.5 đến 103.5 dB | 120 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | €151.29 | |
248MDA240A | - | màu xám | 0.015A AC | 86.5 đến 103.5 dB | 240 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | €170.63 | |
248MDA24AD | - | màu xám | 0.13A AC / DC | 86.5 đến 103.5 dB | 24 VAC / DC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | €139.93 | |
270MDA120A | - | Xám nhạt | - | 86.5 đến 103.5 dB | 120 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | €194.33 | |
270MDA1224AD | - | Xám nhạt | 0.12 đến 0.95A @ 12V AC, 30 đến 335 mA @ 12V DC, 0.17 đến 1.06A @ 24V AC, 45 đến 450 mA @ 24V DC | 86.5 đến 103.5dB @ 12V, 91 đến 107dB @ 24V | 12/24 VAC / DC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | €169.92 | |
270MDA240A | - | Xám nhạt | 25 đến 60 mA | 93 đến 103.5 dB | 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | €231.16 | |
270PZO120240A | - | Xám nhạt | 4 mA @ 120V xoay chiều, 10 mA @ 240V xoay chiều | 75 đến 81dB @ 120V, 78 đến 87dB @ 240V | 120 / 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | €150.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.