Edwards Signaling 270mda1224ad | Âm thanh, Màu xám, Kích thước 70mm, Đường kính 2.953 inch, 12 đến 24vdc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING 270MDA1224AD Sounder, Xám, Kích thước 70mm, Đường kính 2.953 inch, 12 đến 24VDC

Trong kho
Mục: AA7QGL phần: 270MDA1224ADTham chiếu chéo: 16G795
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
€169.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÂm thanh
MàuXám nhạt
Vẽ hiện tại0.12 đến 0.95A @ 12V AC, 30 đến 335 mA @ 12V DC, 0.17 đến 1.06A @ 24V AC, 45 đến 450 mA @ 24V DC
đường kính2.95 "
Chiều cao4.1 "
Vật liệu vỏpolycarbonate
NEMA Đánh giáIP 54
Nhiệt độ hoạt động.-22 đến 140 độ F
Xêp hạngIP 54
Mức âm thanh86.5 đến 103.5dB @ 12V, 91 đến 107dB @ 24V
điện áp12/24 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)7.8
Chiều dài tàu (cm)7.49
Chiều rộng tàu (cm)11.61
Mã HS8531800040
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyMàuVẽ hiện tạiMức âm thanhđiện ápđường kínhChiều caoNEMA Đánh giáGiá cả
EDWARDS SIGNALING 248MDA120A Sounder, Màu xám, Kích thước 48mm, Định mức 0.01A, 120VAC ở 50/60 Hz | AA7QCU 16G710 248MDA120A-màu xám0.010A AC86.5 đến 103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 65€151.29
EDWARDS SIGNALING 248MDA240A Sounder, Xám, Cỡ 48mm | AA7QCV 16G711 248MDA240A-màu xám0.015A AC86.5 đến 103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 65€170.63
EDWARDS SIGNALING 248MDA24AD Sounder, Xám, Cỡ 48mm | AA7QCW 16G712 248MDA24AD-màu xám0.13A AC / DC86.5 đến 103.5 dB24 VAC / DC2.17 "2.4 "IP 65€139.93
EDWARDS SIGNALING 270MDA120A Sounder, Màu xám, Kích thước 70mm, Đường kính 2.953 Inch, 120VAC | AA7QGK 16G794 270MDA120A-Xám nhạt-86.5 đến 103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 54€194.33
EDWARDS SIGNALING 270MDA240A Sounder, Màu xám, Kích thước 70mm | AA7QGM 16G796 270MDA240A-Xám nhạt25 đến 60 mA93 đến 103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€231.16
EDWARDS SIGNALING 270PZO120240A Âm Thanh, Màu Xám, Kích Thước 70mm | AA7QGN 16G797 270PZO120240A-Xám nhạt4 mA @ 120V xoay chiều, 10 mA @ 240V xoay chiều75 đến 81dB @ 120V, 78 đến 87dB @ 240V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€150.01
Bộ phát tín hiệu EDWARDS 270PZO1248AD, Màu xám, Kích thước 70mm | AA7QGP 16G798 270PZO1248AD-Xám nhạt3mA@12V, 6mA@24V, 13mA@48V72 đến 79dB @ 12V, 77 đến 85dB @ 24V, 79 đến 89dB @ 48V12/24/48 VAC / DC2.95 "4.1 "IP 54€143.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270MDA1224AD Sounder, Xám, Kích thước 70mm, Đường kính 2.953 inch, 12 đến 24VDC
€169.92 /đơn vị