Bostitch Fn1664k | Keo dán đinh Air Finish | 3fwy2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOSTITCH FN1664K Air Finish Nailer Keo | AC9DXD 3FWY2

BOSTITCH Keo dán đinh Air Finish FN1664K

Trong kho
Khoản mục: AC9DXD Model: FN1664KTham chiếu chéo: 3FWY2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€377.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đóng đinh Air Finish
Air Inlet1/4 "Nam
CFM mỗi lần bắn0.065
Góc đối chiếu0 Degrees
Loại đối chiếuDính
MàuGói Vàng
Làm suy nhượcĐuôi
Phạm vi dây buộc1-1/4" - 2-1/2"
Chế độ kích hoạtTuần tự
Đánh giá16
Chiều cao11.375 "
Vật liệu vỏMagnesium
Chiều dài11.875 "
Công suất tạp chí100
Max. Sức ép120 psi
Áp suất yêu cầu70 đến 120 psi
Phong cáchSảnh
MẹoNo-Mar và hồ sơ
Trọng lượng dụng cụ3.90 lb
Chiều rộng3.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.25
Chiều cao tàu (cm)36.83
Chiều dài tàu (cm)35.81
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8467195090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngLoại đối chiếuĐánh giáChiều caoChiều dàiMax. Sức épÁp suất yêu cầuTrọng lượng dụng cụGiá cả
BOSTITCH DA1564K Máy đóng đinh không khí 34 độ | AC7BPC 36Z453 DA1564K3.62 "Stick1511 13 / 16 "12 9 / 16 "125 psi90 psi4.15 lb€398.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTITCH Keo dán đinh Air Finish FN1664K
€377.15 /đơn vị