Bostitch Da1564k | Thợ Làm Đinh Air Finish 34 Độ | 36z453 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOSTITCH DA1564K Máy đóng đinh không khí 34 độ | AC7BPC 36Z453

BOSTITCH DA1564K Air Finish Nailer 34 độ

Trong kho
Khoản mục: AC7BPC phần: DA1564KTham chiếu chéo: 36Z453
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
€398.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đóng đinh Air Finish
CFM mỗi lần bắn0.042
Góc đối chiếu34 Degrees
Loại đối chiếuStick
MàuGói Vàng
Làm suy nhượcĐuôi
Phạm vi dây buộc1-1/4" - 2-1/2"
Đánh giá15
Kiểu đầuKết thúc
Chiều cao11 13 / 16 "
Vật liệu vỏMagnesium
Chiều dài12 9 / 16 "
Công suất tạp chí100
Max. Sức ép125 psi
Áp suất yêu cầu90 psi
MẹoKhông có tháng ba
Trọng lượng dụng cụ4.15 lb
Chiều rộng3.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.93
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)41.4
Chiều rộng tàu (cm)38.1
Mã HS8467195090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngLoại đối chiếuĐánh giáChiều caoChiều dàiMax. Sức épÁp suất yêu cầuTrọng lượng dụng cụGiá cả
BOSTITCH FN1664K Air Finish Nailer Keo | AC9DXD 3FWY2 FN1664K3.38 "Dính1611.375 "11.875 "120 psi70 đến 120 psi3.90 lb€377.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTITCH DA1564K Air Finish Nailer 34 độ
€398.33 /đơn vị