BLUFF 30EP78 Cạnh của Dock Leveler 30000 lb. Chiều rộng 100 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cạnh của Dock Leveler |
Độ sâu đã đóng | 17 " |
Tải trọng | 30,000 lb |
Động cơ HP | 1/2 |
Độ sâu mở (In.) | 27-3 / 4 " |
Chiều rộng tổng thể | 100 " |
Phạm vi chiều cao dịch vụ | 5 "Trên hoặc Dưới Dock |
Chiều rộng có thể sử dụng | 78 " |
điện áp | 120 |
Trọng lượng tàu (kg) | 261 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 212.85 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.