BLUFF 20SYS7030 Yard Ramp 20000 Lb Chiều rộng 30 feet 70 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường dốc di động |
sàn tàu | Lưới thép |
Tải trọng | 20,000 lb |
Chiều cao hạ thấp | 40 " |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 30ft. |
Chiều rộng tổng thể | 70 " |
Nâng cao chiều cao | 72 " |
Chiều cao đường ray bên | 8" |
Chiều rộng có thể sử dụng | 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1972.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 914.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 177.8 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
16SYS7030 | 16,000 lb | 30ft. | 70 " | €28,416.18 | RFQ
|
16SYS8436L | 16,000 lb | 36 'Bao gồm cả 6' Off Level | 84 " | €39,419.64 | RFQ
|
20SYS8436L | 20,000 lb | 36 'Bao gồm cả 6' Off Level | 84 " | €43,314.39 | |
20SYS8430 | 20,000 lb | 30ft. | 84 " | €36,633.21 | |
16SYS8430 | 16,000 lb | 30ft. | 84 " | €30,315.56 | RFQ
|
20SYS7036L | 20,000 lb | 36 'Bao gồm cả 6' Off Level | 70 " | €38,974.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.