BLUFF 15SB7248 Dockboard Thép 15000 Lb 48 x 72 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng Dock |
sàn tàu | Tấm kim cương |
Tải trọng | 15,000 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 48 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Phạm vi chiều cao dịch vụ | 5 đến 7 " |
Chiều cao đường ray bên | 4" |
bề dầy | 5 / 16 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 66 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 227.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Phạm vi chiều cao dịch vụ | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10SB6036 | 10,000 lb | 36 " | 60 " | 3 đến 5 " | 5 / 16 " | €1,679.86 | |
10SB6048 | 10,000 lb | 48 " | 60 " | 5 đến 7 " | 5 / 16 " | €1,778.78 | |
10SB6060 | 10,000 lb | 60 " | 60 " | 7 đến 9 " | 5 / 16 " | €2,230.33 | |
15SB6048 | 15,000 lb | 48 " | 60 " | 5 đến 7 " | 5 / 16 " | €2,315.43 | |
15SB7260 | 15,000 lb | 60 " | 72 " | 7 đến 9 " | 5 / 16 " | €3,181.22 | RFQ
|
20SB6060 | 20,000 lb | 60 " | 60 " | 7 đến 9 " | 3 / 8 " | €3,109.79 | |
20SB6072 | 20,000 lb | 72 " | 60 " | 8 1/2 đến 11 " | 3 / 8 " | €3,560.50 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.