BLUFF 12MR7015 Đường dốc nhỏ 12000lb Dài 15 feet x Rộng 70 inch x Cao 32 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường dốc nhỏ |
sàn tàu | Lưới thép |
Tải trọng | 12,000 lb |
Chiều cao hạ thấp | 16 " |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 15ft. |
Chiều rộng tổng thể | 70 " |
Nâng cao chiều cao | 32 " |
Chiều cao đường ray bên | 6" |
Chiều rộng có thể sử dụng | 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1014.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 177.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 457.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Mã HS | 7326908588 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.