Proto J46407 | Phím lục giác T 7/64 inch Chiều dài 6 inch | 1fx78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J46407 Chìa khóa Hex T 7/64 Inch Chiều dài 6 inch | AA9UYR 1FX78

PROTO J46407 Khóa lục giác T 7/64 inch Chiều dài 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9UYR Kiểu: J46407Tham chiếu chéo: 1FX78

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€10.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhím lục giác
Chiều dài cánh tay6"
Vật liệu lưỡiThép
Kết thúcOxit đen
Xử lý Màuđỏ
Xử lý Chiều dài3"
Xử lý vật liệunhựa
Loại xử lýĐệm Grip
SAE hoặc MetricSAE
Hình dạngT
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo7 / 64 "
Góc làm việc90 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSAE hoặc MetricChiều dài cánh tayVật liệu lưỡiHình dạngTether có thểKích thước mẹoXử lý MàuXử lý Chiều dàiGiá cả
Khóa lục giác PROTO J46518 T Chiều dài 6mm 6 inch | AA9UYB 1FX64 J46518metric6"ThépTCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)6mmMàu xanh da trời4"€15.42
Khóa lục giác PROTO J46516 T Chiều dài 5mm 6 inch | AA9UYC 1FX65 J46516metric6"ThépTCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)5mmMàu xanh da trời4"€13.26
PROTO J46514 Chìa khóa lục giác T Chiều dài 4mm 6 inch | AA9UYD 1FX66 J46514metric6"ThépTCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)4mmMàu xanh da trời3"€10.20
PROTO J46512 Chìa khóa lục giác T 3mm 6 inch Chiều dài | AA9UYE 1FX67 J46512metric6"ThépTCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3mmMàu xanh da trời3"€9.77
Khóa lục giác PROTO J46510 T 2.5mm 6 inch Chiều dài | AA9UYF 1FX68 J46510metric6"ThépTCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)2.5mmMàu xanh da trời3"€9.27
PROTO J46508 Chìa khóa lục giác T Chiều dài 2mm 6 inch | AA9UYG 1FX69 J46508metric6"ThépTCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)2mmMàu xanh da trời3"€9.25
PROTO J46424 Chìa khóa Hex T 3/8 inch Chiều dài 6 inch | AA9UYH 1FX70 J46424SAE6"ThépTCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 8 "đỏ6"€23.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J46407 Khóa lục giác T 7/64 inch Chiều dài 6 inch
€10.59 /đơn vị