BLUCHER P4-9.8-316 Ống 316 Thép không gỉ 4 x 9 Feet 10-1 / 8 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Loại kết nối cơ bản | Đẩy vừa vặn |
Bên trong Dia. | 3-31 / 32 " |
Chiều dài | 108 " |
Vật chất | Thép không gỉ 316 với con dấu EPDM |
Bên ngoài Dia. | 4" |
Kích thước đường ống | 4" |
Chiều dày | 1 / 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 305.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.45 |
Mã HS | 7304490005 |
Quốc gia | DK |
Mô hình | Bên trong Dia. | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
P2-0.8-316 | 1-31 / 32 " | 9 13 / 16 " | 2" | 2" | €78.16 | |
P2-2.5-316 | 1-31 / 32 " | 24 " | 2" | 2" | €175.42 | |
P2-4.9-316 | 1-31 / 32 " | 48 " | 2" | 2" | €314.69 | |
P2-9.8-316 | 1-31 / 32 " | 108 " | 2" | 2" | €505.29 | RFQ
|
P3-0.8-316 | 2-31 / 32 " | 9 13 / 16 " | 3" | 3" | €87.70 | |
P3-2.5-316 | 2-31 / 32 " | 24 " | 3" | 3" | €196.69 | |
P3-4.9-316 | 2-31 / 32 " | 48 " | 3" | 3" | €330.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.