Blucher P2-0.8-316 | Ống Inox 316 2 X 9-13/16 In | 14n947 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLUCHER P2-0.8-316 Ống Inox 316 2 x 9-13/16 In | AA6QXC 14N947

BLUCHER Ống P2-0.8-316 Thép không gỉ 316 2 x 9-13 / 16 In

Trong kho
Khoản mục: AA6QXC phần: P2-0.8-316Tham chiếu chéo: 14N947
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
€78.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPipe
Loại kết nối cơ bảnĐẩy vừa vặn
Bên trong Dia.1-31 / 32 "
Chiều dài9 13 / 16 "
Vật chấtThép không gỉ 316 với con dấu EPDM
Bên ngoài Dia.2"
Kích thước đường ống2"
Chiều dày1 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)29.21
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7304490005
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
BLUCHER P2-2.5-316 Ống Inox 316 2 x 2 Chân 5-1/2 In | AA6QXD 14N948 P2-2.5-3161-31 / 32 "24 "2"2"€175.42
BLUCHER P2-4.9-316 Ống Thép Không Gỉ 316 2 x 4 Chân 11-1/8 In | AA6QXE 14N949 P2-4.9-3161-31 / 32 "48 "2"2"€314.69
BLUCHER P2-9.8-316 Ống Inox 316 2 x 9 Feet 10-1/8 In | AA6QXF 14N950 P2-9.8-3161-31 / 32 "108 "2"2"€505.29
RFQ
BLUCHER P3-0.8-316 Ống Inox 316 3 x 9-13/16 In | AA6QXG 14N951 P3-0.8-3162-31 / 32 "9 13 / 16 "3"3"€87.70
BLUCHER P3-2.5-316 Ống Inox 316 3 x 2 Chân 5-1/2 In | AA6QXH 14N952 P3-2.5-3162-31 / 32 "24 "3"3"€196.69
BLUCHER P3-4.9-316 Ống Inox 316 3 x 4 Chân 11-1/8 In | AA6QXJ 14N953 P3-4.9-3162-31 / 32 "48 "3"3"€330.23
BLUCHER P3-9.8-316 Ống Inox 316 3 x 9 Chân 10-1/8 In | AA6QXK 14N954 P3-9.8-3162-31 / 32 "108 "3"3"€564.97
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLUCHER Ống P2-0.8-316 Thép không gỉ 316 2 x 9-13 / 16 In
€78.16 /đơn vị