Blancett B111-121 | Lưu lượng kế Tua bin 180 Gpm 2 Inch Mnpt | 6nzt8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo lưu lượng BLANCETT B111-121 Tua bin 180 Gpm 2 Inch Mnpt | AE9YWY 6NZT8

BLANCETT Tua bin đo lưu lượng B111-121 180 Gpm 2 inch Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AE9YWY phần: B111-121Tham chiếu chéo: 6NZT8
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
€1,583.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác1% số đọc
Phòng Vật liệu316 thép không gỉ
Kích thước kết nối2 MNPT
Lắp2 "MNPT
Vật liệu dòng chảyNước và chất lỏng có độ nhớt thấp
Dòng chảy15 đến 180 gpm
Đối với kích thước ống2"
GPM tối đa180
Chiều cao4.25 "
Vật liệu vỏ316 thép không gỉ
Chiều dài6"
Max. Sức ép5000 psi
Tối đa Nhiệt độ.350 F
Tối đa Độ nhớt400 SSU
Đầu ratần số
Giảm áp suất - 100% lưu lượng (PSI)16
Xung trên mỗi Gallon330
Vật liệu trụcTungsten Carbide
Nhân viên bán thời gian.350 độ F
KiểuTurbine
Chiều rộng2.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.97
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKích thước kết nốiDòng chảyĐối với kích thước ốngChiều caoVật liệu vỏChiều dàiMax. Sức épGiá cả
Tua bin lưu lượng kế BLANCETT B110-375-1/2 0.3 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6 đến 3 gpm1 / 2 "3"316 thép không gỉ3"5000 psi€1,279.07
Tua bin lưu lượng kế BLANCETT B110-500-1/2 7.5 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75 đến 7.5 gpm1 / 2 "3"316 thép không gỉ3"5000 psi€1,326.74
Đồng hồ đo lưu lượng kế BLANCETT B110-750-1/2 Tua bin 15 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2 đến 15 gpm1 / 2 "3"316 thép không gỉ3"5000 psi€1,206.50
BLANCETT B110-375 Tua bin lưu lượng kế 3gpm 1 inch Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 MNPT.6 đến 3 gpm1"3"316 thép không gỉ4"5000 psi€1,266.63
Tua bin lưu lượng kế BLANCETT B110-500 7.5gpm 1 inch Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75 đến 7.5 gpm1"3"316 thép không gỉ4"5000 psi€1,206.50
BLANCETT B110-750 Lưu lượng kế Turbinegpm 15gpm 1 Inch Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2 đến 15 gpm1"3"316 thép không gỉ4"5000 psi€1,239.68
BLANCETT B110-875 Tua bin lưu lượng kế 30gpm 1 inch Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3 đến 30 gpm1"3"316 thép không gỉ4"5000 psi€1,227.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLANCETT Tua bin đo lưu lượng B111-121 180 Gpm 2 inch Mnpt
€1,583.47 /đơn vị