Blancett B110-500 | Lưu lượng kế Tua bin 7.5gpm 1 Inch Mnpt | 6nzt3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tua bin lưu lượng kế BLANCETT B110-500 7.5gpm 1 inch Mnpt | AE9YWT 6NZT3

BLANCETT B110-500 Tua bin lưu lượng kế 7.5gpm 1 inch Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AE9YWT phần: B110-500Tham chiếu chéo: 6NZT3
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
€1,206.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác1% số đọc
Phòng Vật liệu316 thép không gỉ
Kích thước kết nối1 MNPT
Lắp1/2 "MNPT
Vật liệu dòng chảyNước và chất lỏng có độ nhớt thấp
Dòng chảy.75 đến 7.5 gpm
Đối với kích thước ống1"
GPM tối đa7.5
Chiều cao3"
Vật liệu vỏ316 thép không gỉ
Chiều dài4"
Max. Sức ép5000 psi
Tối đa Nhiệt độ.350 F
Tối đa Độ nhớt400 SSU
Đầu ratần số
Giảm áp suất - 100% lưu lượng (PSI)20
Xung trên mỗi Gallon13000
Vật liệu trụcTungsten Carbide
Nhân viên bán thời gian.350 độ F
KiểuTurbine
Chiều rộng1.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.98
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKích thước kết nốiDòng chảyĐối với kích thước ốngChiều caoVật liệu vỏChiều dàiMax. Sức épGiá cả
Tua bin lưu lượng kế BLANCETT B110-375-1/2 0.3 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6 đến 3 gpm1 / 2 "3"316 thép không gỉ3"5000 psi€1,279.07
Tua bin lưu lượng kế BLANCETT B110-500-1/2 7.5 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75 đến 7.5 gpm1 / 2 "3"316 thép không gỉ3"5000 psi€1,326.74
Đồng hồ đo lưu lượng kế BLANCETT B110-750-1/2 Tua bin 15 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2 đến 15 gpm1 / 2 "3"316 thép không gỉ3"5000 psi€1,206.50
BLANCETT B110-375 Tua bin lưu lượng kế 3gpm 1 inch Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 MNPT.6 đến 3 gpm1"3"316 thép không gỉ4"5000 psi€1,266.63
BLANCETT B110-750 Lưu lượng kế Turbinegpm 15gpm 1 Inch Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2 đến 15 gpm1"3"316 thép không gỉ4"5000 psi€1,239.68
BLANCETT B110-875 Tua bin lưu lượng kế 30gpm 1 inch Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3 đến 30 gpm1"3"316 thép không gỉ4"5000 psi€1,227.24
BLANCETT B111-110 Tua bin lưu lượng kế 50gpm 1 inch Mnpt | AE9YWW 6NZT6 B111-1101.88 "1 MNPT5 đến 50 gpm1"3"316 thép không gỉ4"5000 psi€991.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLANCETT B110-500 Tua bin lưu lượng kế 7.5gpm 1 inch Mnpt
€1,206.50 /đơn vị