BIL-JAX 0019-46-507 Nẹp giàn giáo 8-3 / 5 Feet Chiều dài 3 inch Chiều cao
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giàn cheo leo |
Chiều cao | 3" |
Chiều dài | 8 3 / 5ft. |
Chiều cao tổng thể | 3" |
Chiều dài tổng thể | 8 '8 " |
Chiều rộng tổng thể | 1.625 " |
Chiều rộng | 1.62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 264.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8431310060 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.