vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 30579TF Carbide End Mill Square 5/16 1/2 Cut L | AC6NTE 35U905

YG-1 TOOL COMPANY 30579TF Cacbua End Mill Vuông 5/16 1/2 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NTE Mẫu: 30579TFTham chiếu chéo: 35U905
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
€41.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính5 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiAlN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1 / 2 "
Danh sách sốE5244
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 16 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.5 / 16 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30554TF Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NRX 35U897 30554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.34
YG-1 CÔNG TY CÔNG CỤ 30556TF Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6NRY 35U898 30556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.33
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 30558TF Carbide End Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6NRZ 35U899 30558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€17.33
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 30561TF Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6NTA 35U901 30561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€23.94
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 30565TF Carbide End Mill Square 3/16 3/8 Cut L | AC6NTB 35U902 30565TF3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€24.50
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30570TF Carbide End Mill Square 7/32 7/16 Cut L | AC6NTC 35U903 30570TF7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€32.62
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30573TF Carbide End Mill Square 1/4 1/2 Cut L | AC6NTD 35U904 30573TF1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€32.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30579TF Cacbua End Mill Vuông 5/16 1/2 Cắt L
€41.46 /đơn vị