Bernard Q3015mp3emc | Súng Hàn Làm Mát Bằng Không Khí 0.045 Inch 300a | 38vl75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hàn BERNARD Q3015MP3EMC làm mát bằng không khí 0.045 inch 300A | AH8KTC 38VL75

BERNARD Súng hàn Q3015MP3EMC Làm mát bằng không khí 0.045 inch 300A

Trong kho
Khoản mục: AH8KTC phần: Q3015MP3EMCTham chiếu chéo: 38VL75

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€883.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hàn MIG
amps300A
dòng điện xoay chiều300A
góc60 Degrees
Chiều dài cáp15
Chu kỳ100% với 100% CO2
Loại xử lýSảnh
LinerVải lót thông thường phổ quát
Số súng MIGQ3015MP3EMC
Kết nối phía sauMiller (R)
Góc quay0 Degrees
Cò súngTiêu chuẩn
Vật liệu ốngNhôm
Kích thước ốngngắn
KiểuLàm mát bằng không khí
Kích thước dây0.078 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)51.56
Chiều rộng tàu (cm)49.53
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại ống cổ: Cố định
  • Dòng Mẹo: TOUGH LOCK (TM)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểampsdòng điện xoay chiềuVật liệu ốngKích thước ốngKiểuKích thước dâygócGiá cả
BERNARD Q3015AE8EMC Súng hàn Mig 300 A 15 feet Chiều dài Miller | AA3YVE 11Z516 Q3015AE8EMC13 "300300ANhômTrung bìnhKích hoạt tiêu chuẩn với Mẹo liên hệ Centerfire. 04545 Degrees€887.89
BERNARD Q3015AE8ETC Súng hàn Mig 300 A Chiều dài 15 feet Tweco | AA3YVF 11Z517 Q3015AE8ETC13 "300300ANhômTrung bìnhKích hoạt tiêu chuẩn với Mẹo liên hệ Centerfire. 04545 Degrees€883.08
Súng hàn Mig BERNARD Q3015AE8ELC 300 A Chiều dài 15 feet Lincoln | AA3YVG 11Z518 Q3015AE8ELC13 "300300ANhômTrung bìnhKích hoạt tiêu chuẩn với Mẹo liên hệ Centerfire. 04545 Degrees€883.08
BERNARD Q3015AE8XMC Súng hàn Mig 300 A 15 feet Chiều dài Miller | AA3YVH 11Z519 Q3015AE8XMC13 "300300ANhômTrung bìnhKích hoạt tiêu chuẩn với Mẹo liên hệ Centerfire. 04545 Degrees€817.19
Súng hàn Mig BERNARD Q3015AE8HMC 300 A Chiều dài 15 feet Miller | AA3YVJ 11Z520 Q3015AE8HMC13 "300300ANhômTrung bìnhKích hoạt tiêu chuẩn với Mẹo liên hệ Centerfire. 05245 Degrees€887.89
BERNARD Q5015GI8LMC Súng hàn Mig 500 A 15 feet Chiều dài Miller | AA3YVN 11Z524 Q5015GI8LMC13.1 "500500ANhôm-Kích hoạt tiêu chuẩn với Mẹo liên hệ Centerfire3/3260 Degrees€1,073.68
BERNARD FLX3515AM Súng hàn Mig 350 A 15 feet Chiều dài Miller | AA3YVP 11Z525 FLX3515AM10.700 "350350AỐng kính sợi thủy tinhngắnBộ bảo vệ kích hoạt nhỏ với đầu tiếp xúc Centerfire1 / 16 3 / 3260 Degrees€990.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BERNARD Súng hàn Q3015MP3EMC Làm mát bằng không khí 0.045 inch 300A
€883.08 /đơn vị