Bel-nghệ thuật 42064-0001 | Tủ hút ẩm bằng đồng acrylic | 21tt90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - SCIENCEWARE F42064-0001 Tủ hút ẩm bằng đồng acrylic | AF7KTY 21TT90 / 42064-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE Tủ hút ẩm F42064-0001 Đồng acrylic

Trong kho
Khoản mục: AF7KTY phần: F42064-0001Tham chiếu chéo: 21TT90 / 42064-0001

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€915.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTủ hút ẩm
MàuGói Đồng
Chiều cao10 "
Những Đặt Giữ (Holds)Thể tích bên trong 0.21 Cu.Ft.
Chiều dài7"
Vật chấtAcrylic có chốt bằng thép không gỉ
Kiểudi động
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)33.02
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS9032896070

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE Tủ hút ẩm F42064-0001 Đồng acrylic
€915.29 /đơn vị