Bel-nghệ thuật 18669-0001 | Thùng Đựng Màu Trắng Mặt Trước Trong Suốt | 21tt47 | Raptor Supplies Việt Nam
BEL-ART - SCIENCEWARE F18669-0001 Thùng đựng màu trắng với mặt trước trong suốt | AG9QPN 21TT47 / 18669-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE Thùng đựng F18669-0001 Màu trắng có mặt trước trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AG9QPN phần: F18669-0001Tham chiếu chéo: 21TT47 / 18669-0001

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€258.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng lưu trữ
MàuMàu trắng với mặt trước rõ ràng
Chiều cao7"
Chiều dài6.5 "
Vật chấtAcrylic
KiểuAcrylic
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)27.18
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)33.53
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoChiều dàiKiểuChiều rộngGiá cả
BEL-ART - SCIENCEWARE F24987-0000 Thùng lưu trữ Chiều dài 10-3/4 inch chiều rộng 6-3/4 inch | AG9QPV 21TT72 / 24987-0000 F24987-0000Trong sáng7.75 "10.75 "Acrylic an toàn Beta6.75 "€650.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE Thùng đựng F18669-0001 Màu trắng có mặt trước trong suốt
€258.14 /đơn vị