SẢN PHẨM BECK 330063405 Núm vú ống thép dài 6 inch 10-1/2 inch | AA4LTH 12U033

BECK PRODUCTS 330063405 Núm ty ống 6 inch 10-1 / 2 inch Chiều dài thép

Trong kho
Khoản mục: AA4LTH phần: 330063405Tham chiếu chéo: 12U033

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€377.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểthép đen
Bên trong Dia.6.065 "
Chiều dài10.5 "
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi ở 360 độ F
Bên ngoài Dia.6.625 "
Kích thước đường ống6"
Schedule40
Liền mạch / hànHàn
Loại sợiNPT
Chiều dày0.28 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 6.26
Chiều cao tàu (cm)17.53
Chiều dài tàu (cm)37.08
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS7307995015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
SẢN PHẨM BECK 330000605 Núm vú ống thép dài 1/8 inch 1-1/2 inch | AA3WCC 11X029 3300006050.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.82
SẢN PHẨM BECK 330000803 Núm vú ống thép dài 1/8 inch 2 inch | AA3WCD 11X030 3300008030.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.70
SẢN PHẨM BECK 330001009 Núm ống thép dài 1/8 inch 2-1/2 inch | AA3WCE 11X031 3300010090.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€5.17
SẢN PHẨM BECK 330001207 Núm vú ống thép dài 1/8 inch 3 inch | AA3WCF 11X032 3300012070.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "€4.41
SẢN PHẨM BECK 330001405 Núm vú ống thép dài 1/8 inch 3-1/2 inch | AA3WCG 11X033 3300014050.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€5.08
SẢN PHẨM BECK 330002007 Núm vú ống thép dài 1/8 inch 5 inch | AA3WCH 11X034 3300020070.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "€9.70
SẢN PHẨM BECK 330002403 Núm vú ống thép dài 1/8 inch 6 inch | AA3WCJ 11X035 3300024030.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "€10.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BECK PRODUCTS 330063405 Núm ty ống 6 inch 10-1 / 2 inch Chiều dài thép
€377.74 /đơn vị