Beck 330037003 | Ống Núm Thép Dài 2 Inch 2 Inch | 11x161 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM BECK 330037003 Núm ống thép dài 2 inch 2 inch | AA3WHV 11X161

BECK PRODUCTS 330037003 Núm ty ống 2 inch 2 inch chiều dài thép

Trong kho
Khoản mục: AA3WHV phần: 330037003Tham chiếu chéo: 11X161
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
€10.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐóng núm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểthép đen
Bên trong Dia.2.067 "
Chiều dàiĐóng
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi ở 360 độ F
Bên ngoài Dia.2.375 "
Kích thước đường ống2"
Schedule40
Liền mạch / hànHàn
Loại sợiNPT
Chiều dày0.154 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7307995015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
SẢN PHẨM BECK 330000209 Núm vú ống thép dài 1/8 inch 3/4 inch | AA3WCB 11X028 3300002090.269 "3 / 4 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€2.87
SẢN PHẨM BECK 330005000 Núm vú ống thép dài 1/4 inch 7/8 inch | AA3WCN 11X039 3300050000.364 "7 / 8 "0.54 "1 / 4 "0.088 "€3.43
SẢN PHẨM BECK 330009804 Núm vú ống thép dài 3/8 inch 1 inch | AA3WDC 11X052 3300098040.493 "Đóng0.675 "3 / 8 "0.091 "€3.57
SẢN PHẨM BECK 330023805 Núm vú ống thép dài 1 inch 1-1/2 inch | AA3WFD 11X099 3300238051.049 "Đóng1.315 "1"0.133 "€4.91
SẢN PHẨM BECK 330028200 Núm ống thép dài 1-1/4 inch 1-5/8 inch | AA3WGC 11X122 3300282001.38 "Đóng1.66 "1.25 "0.14 "€6.41
SẢN PHẨM BECK 330041203 Núm ống thép dài 2-1/2 inch 2-1/2 inch | AA3WJP 11X179 3300412032.469 "Đóng2.875 "2.5 "0.203 "€30.29
SẢN PHẨM BECK 330045204 Núm ống thép dài 3 inch 2-5/8 inch | AA3WKE 11X193 3300452043.068 "Đóng3.5 "3"0.216 "€39.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BECK PRODUCTS 330037003 Núm ty ống 2 inch 2 inch chiều dài thép
€10.59 /đơn vị