BATTALION 4PB12 Bản lề liên tục Chiều dài 6 feet Chiều dài 2 inch Chiều rộng XNUMX inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề piano |
Màu | Tự nhiên |
Kết thúc | Tự nhiên |
phần cứng | Không bao gồm |
Khoảng cách lỗ | 2" |
Holes | Với |
Lỗ trên lá | 36 |
Mẹo bệnh viện | Không |
Chiều dài đốt ngón tay | 1 / 2 " |
Độ dày của lá | 0.04 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Toàn bề mặt |
Ghim Dia. | 3 / 32 " |
Chất liệu ghim | Thép |
Loại pin | Không thể di chuyển |
Phạm vi của chuyển động | 180 Degrees |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.87 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.79 |
Mã HS | 8302106060 |
Quốc gia | CA |
Mô hình | Vật chất | Màu | Kết thúc | Ghim Dia. | Chất liệu ghim | Phạm vi của chuyển động | Chiều rộng | Holes | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CAE5 | Thép không gỉ | Tự nhiên | Tự nhiên | 1 / 16 " | Thép không gỉ | 180 Degrees | 3 / 4 " | Nếu không có | €53.80 | RFQ
|
1CAE7 | Thép không gỉ | Tự nhiên | Tự nhiên | 1 / 16 " | Thép không gỉ | 180 Degrees | 1" | Nếu không có | €45.52 | RFQ
|
1CAK5 | 304 thép không gỉ | Tự nhiên | Tự nhiên | 3 / 32 " | 304 thép không gỉ | 180 Degrees | 1.25 " | Với | €60.59 | |
1CAK7 | 304 thép không gỉ | Tự nhiên | Tự nhiên | 3 / 32 " | 304 thép không gỉ | 180 Degrees | 1.25 " | Với | €73.50 | |
1CAK9 | 304 thép không gỉ | Tự nhiên | Tự nhiên | 3 / 32 " | 304 thép không gỉ | 180 Degrees | 1.25 " | Với | €80.50 | RFQ
|
1CAL2 | 304 thép không gỉ | Tự nhiên | Tự nhiên | 3 / 32 " | 304 thép không gỉ | 180 Degrees | 1.5 " | Với | €67.29 | |
1CAL9 | 304 thép không gỉ | Tự nhiên | Tự nhiên | 3 / 32 " | 304 thép không gỉ | 180 Degrees | 2" | Với | €83.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.