Battalion 1cak7 | Bản lề đàn piano tự nhiên dài 4 feet chiều rộng 1-1/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bản lề đàn piano BATTALION 1CAK7 Chiều dài tự nhiên 4 feet Chiều rộng 1-1/4 inch | AA9BQB

BATTALION Bản lề đàn piano 1CAK7 Chiều dài 4 feet tự nhiên 1-1 / 4 inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AA9BQB phần: 1CAK7
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
€73.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề piano
MàuTự nhiên
Kết thúcTự nhiên
phần cứngKhông bao gồm
Khoảng cách lỗ3"
HolesVới
Lỗ trên lá24
Mẹo bệnh việnKhông
Chiều dài đốt ngón tay1 / 2 "
Độ dày của lá0.04 "
Chiều dài4ft.
Vật chất304 thép không gỉ
Gắn kếtToàn bề mặt
Ghim Dia.3 / 32 "
Chất liệu ghim304 thép không gỉ
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động180 Degrees
Chiều rộng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8302106090
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtMàuKết thúcGhim Dia.Chất liệu ghimPhạm vi của chuyển độngChiều rộngHolesGiá cả
BATTALION 1CAE5 Bản lề Piano Tự nhiên Chiều dài 6 feet Chiều rộng 3/4 inch | AA9BPV 1CAE5Thép không gỉTự nhiênTự nhiên1 / 16 "Thép không gỉ180 Degrees3 / 4 "Nếu không có€53.80
RFQ
BATTALION 1CAE7 Bản lề đàn Piano Natural Chiều dài 6 feet Chiều rộng 1 inch | AA9BPW 1CAE7Thép không gỉTự nhiênTự nhiên1 / 16 "Thép không gỉ180 Degrees1"Nếu không có€45.52
RFQ
Bản lề đàn piano BATTALION 1CAK5 Chiều dài tự nhiên 3 feet Chiều rộng 1-1/4 inch | AA9BQA 1CAK5304 thép không gỉTự nhiênTự nhiên3 / 32 "304 thép không gỉ180 Degrees1.25 "Với€60.59
Bản lề đàn piano BATTALION 1CAK9 Chiều dài tự nhiên 6 feet Chiều rộng 1-1/4 inch | AA9BQC 1CAK9304 thép không gỉTự nhiênTự nhiên3 / 32 "304 thép không gỉ180 Degrees1.25 "Với€80.50
RFQ
BATTALION 1CAL2 Bản lề liên tục Chiều dài 3 feet Chiều rộng 1-1/2 inch | AA9BQĐ 1CAL2304 thép không gỉTự nhiênTự nhiên3 / 32 "304 thép không gỉ180 Degrees1.5 "Với€67.29
BATTALION 1CAL9 Bản lề Piano Tự nhiên Chiều dài 6 feet Chiều rộng 2 inch | AA9BQG 1CAL9304 thép không gỉTự nhiênTự nhiên3 / 32 "304 thép không gỉ180 Degrees2"Với€83.32
RFQ
BATTALION 1CAN5 Bản lề liên tục Chiều dài 6 feet Chiều rộng 1-1/16 inch | AA9BQH 1CAN5304 thép không gỉTự nhiênTự nhiên3 / 32 "304 thép không gỉ180 Degrees1 1 / 16 "Nếu không có€46.21
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Bản lề đàn piano 1CAK7 Chiều dài 4 feet tự nhiên 1-1 / 4 inch Chiều rộng
€73.50 /đơn vị