Battalion 4pa76 | Bản lề lò xo Thép 3-1/2 Inch H Chiều rộng 3-1/2 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 4PA76 Thép bản lề lò xo 3-1/2 Inch H 3-1/2 Inch Chiều rộng | AD9BGE

BATTALION 4PA76 Bản lề lò xo Thép 3-1 / 2 inch Chiều rộng 3-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9BGE phần: 4PA76
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
€29.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề mùa xuân
Loại mangTrơn
MàuThau
CornersSquare
Chiều dài lá cửa1.5 "
Chiều rộng lá cửa3.5 "
Kết thúcĐồng thau sa tanh
Chiều dài lá khung1.5 "
Chiều rộng lá khung3.5 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao3.5 "
Lỗ trên lá3
Độ dày của lá0.099 "
Vật chấtThép
Gắn kếtLỗ mộng đầy đủ
Chất liệu ghimThép
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302106030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng lá khungLoại mangMàuChiều caoLỗ trên láĐộ dày của láGắn kếtPhạm vi của chuyển độngGiá cả
BATTALION 1CAC4 Bản Lề Lò Xo Thép 6 Inch H Chiều Rộng 4-1/2 Inch | AA9BPR 1CAC8 1CAC44.5 "Trơnmàu xám6"40.098 "Lỗ mộng đầy đủ180 Degrees€24.29
BATTALION 1CAC8 Bản lề lò xo Thép 6 inch H 4-1/2 Inch Chiều rộng | AA9BPU 1CAC84.5 "Trơnmàu xám6"40.098 "Một nửa bề mặt180 Degrees-
RFQ
BATTALION 1RBU7 Thép bản lề lò xo 2-3/4 Inch H 2-9/16 Inch Chiều rộng | AB3AZC 1RBU72 9 / 16 "TrơnĐen2.75 "30.045 "Toàn bề mặt270 Degrees€32.18
BATTALION 1RBV1 Thép bản lề lò xo 2-3/4in H 2-15/16 Inch Chiều rộng | AB3AZF 1RBV12 15 / 16 "TrơnGói Bạc2.75 "30.08 "Toàn bề mặt270 Degrees€29.51
BATTALION 1RBV3 Bản lề lò xo Thép 4-1/2 Inch H Chiều rộng 4 inch | AB3AZH 1RBV34"TrơnThau4.5 "40.134 "Toàn bề mặt270 Degrees€42.21
BATTALION 4PA73 Bản lề lò xo Thép 3 Inch H 5-11/16 Inch Chiều rộng | AD9BGB 4PA735 11 / 16 "TrơnĐồng thau sáng3"30.079 "Lỗ mộng đầy đủ270 Degrees€52.46
BATTALION 4PA74 Thép bản lề lò xo 2-3/4in H 2-15/16 Inch Chiều rộng | AD9BGC 4PA742 15 / 16 "TrơnGói Bạc2.75 "30.048 "Toàn bề mặt270 Degrees€11.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 4PA76 Bản lề lò xo Thép 3-1 / 2 inch Chiều rộng 3-1 / 2 inch
€29.96 /đơn vị