BATTALION Bản lề lò xo 1CAC8 Chiều rộng 6 inch H 4-1 / 2 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề mùa xuân |
Loại mang | Trơn |
Màu | màu xám |
Corners | Square |
Chiều dài lá cửa | 2" |
Chiều rộng lá cửa | 4.5 " |
Kết thúc | Phủ chính |
Chiều dài lá khung | 2" |
Chiều rộng lá khung | 4.5 " |
phần cứng | Bao gồm |
Chiều cao | 6" |
Lỗ trên lá | 4 |
Độ dày của lá | 0.098 " |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Một nửa bề mặt |
Chất liệu ghim | Thép |
Loại pin | Không thể di chuyển |
Phạm vi của chuyển động | 180 Degrees |
Chiều rộng | 4.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.96 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 8302106030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng lá khung | Loại mang | Màu | Chiều cao | Lỗ trên lá | Độ dày của lá | Gắn kết | Phạm vi của chuyển động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CAC4 | 4.5 " | Trơn | màu xám | 6" | 4 | 0.098 " | Lỗ mộng đầy đủ | 180 Degrees | €24.29 | ||
1RBU7 | 2 9 / 16 " | Trơn | Đen | 2.75 " | 3 | 0.045 " | Toàn bề mặt | 270 Degrees | €32.18 | ||
1RBV1 | 2 15 / 16 " | Trơn | Gói Bạc | 2.75 " | 3 | 0.08 " | Toàn bề mặt | 270 Degrees | €29.51 | ||
1RBV3 | 4" | Trơn | Thau | 4.5 " | 4 | 0.134 " | Toàn bề mặt | 270 Degrees | €42.21 | ||
4PA73 | 5 11 / 16 " | Trơn | Đồng thau sáng | 3" | 3 | 0.079 " | Lỗ mộng đầy đủ | 270 Degrees | €52.46 | ||
4PA74 | 2 15 / 16 " | Trơn | Gói Bạc | 2.75 " | 3 | 0.048 " | Toàn bề mặt | 270 Degrees | €11.80 | ||
4PA75 | 2 29 / 32 " | Trơn | Gói Bạc | 3" | 3 | 0.08 " | Toàn bề mặt | 270 Degrees | €41.87 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.