Cle-line C23369 | Mũi khoan Jobber, 7/16 Inch, Thép coban, Rơm/đồng | 53fp34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLE-LINE C23369 Mũi khoan Jobber, 7/16 Inch, Thép coban, Rơm/Đồng | CD2HPY 53FP34

CLE-LINE C23369 mũi khoan Jobber, 7/16 inch, thép coban, rơm / đồng

Trong kho
Khoản mục: CD2HPY phần: C23369Tham chiếu chéo: 53FP34
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
€24.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.4375
Độ sâu5xD
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan7 / 16 "
Kết thúcRơm / đồng
Chiều dài sáo4 1 / 16 "
LớpHeavy Duty
Danh sách số1802
Vật chấtThép coban
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể5.5 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmchẻ
Chân Địa.7 / 16 "
Loại chânSảnh
UPC697334233695

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại điểmTương đương thập phânLoại thứ nguyênChân Địa.Kích thước máyKết thúcChiều dài sáoDanh sách sốGiá cả
CLE-LINE C18113 Jobber Bit #60 Thép tốc độ cao | AB6WDC 22N339 C18113Điểm phân tách0.04 "Kích thước dây0.04 "#60Vàng đen11 / 16 "1878€2.11
CLE-LINE C18112 Jobber Bit #59 Thép tốc độ cao | AB6WDD 22N340 C18112Điểm phân tách0.041 "Kích thước dây0.041 "#59Vàng đen11 / 16 "1878€2.26
CLE-LINE C18111 Jobber Bit #58 Thép tốc độ cao | AB6WDE 22N341 C18111Điểm phân tách0.042 "Kích thước dây0.042 "#58Vàng đen11 / 16 "1878€2.26
CLE-LINE C18110 Jobber Bit #57 Thép tốc độ cao | AB6WDF 22N342 C18110Điểm phân tách0.043 "Kích thước dây0.043 "#57Vàng đen3 / 4 "1878€2.34
CLE-LINE C18109 Jobber Bit #56 Thép tốc độ cao | AB6WDG 22N343 C18109Điểm phân tách0.046 "Kích thước dây0.046 "#56Vàng đen3 / 4 "1878€2.34
CLE-LINE C18108 Jobber Bit #55 Thép tốc độ cao | AB6WDH 22N344 C18108Điểm phân tách0.052 "Kích thước dây0.052 "#55Vàng đen7 / 8 "1878€2.34
CLE-LINE C18107 Jobber Bit #54 Thép tốc độ cao | AB6WDJ 22N345 C18107Điểm phân tách0.055 "Kích thước dây0.055 "#54Vàng đen7 / 8 "1878€2.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLE-LINE C23369 mũi khoan Jobber, 7/16 inch, thép coban, rơm / đồng
€24.79 /đơn vị