BATTALION Bản lề mông 4PA71 Lỗ mộng đầy đủ 5 x 5 In
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề mông |
Loại mang | Trơn |
Corners | Square |
Kết thúc | Thép trơn |
Chiều dài lá khung | 5ft. |
Chiều rộng lá khung | 5ft. |
phần cứng | Bao gồm |
Chiều cao | 5" |
Lỗ trên lá | 0 |
Mẹo bệnh viện | Không |
Độ dày của lá | 0.165 " |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Lỗ mộng đầy đủ |
Chất liệu ghim | Thép |
Loại pin | Không thể di chuyển |
Phạm vi của chuyển động | 270 Degrees |
Chiều rộng | 5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.73 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.51 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 8302106030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Loại mang | Màu | Lỗ trên lá | Độ dày của lá | Vật chất | Gắn kết | Ghim Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCC9 | 3" | Trơn | Đen | 3 | - | Thép | Lỗ mộng đầy đủ | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
1WAV6 | 3.5 " | Banh | - | 3 | 0.134 ' | Thép | Lỗ mộng đầy đủ | 5 / 16 " | €27.33 | ||
1XLY2 | 1.5 " | Trơn | Đen | 2 | - | Zinc | Toàn bề mặt | 3 / 16 " | €37.75 | ||
1XLY3 | 2" | Pin | Đen | 2 | 0.234 " | Zinc | Toàn bề mặt | - | €42.14 | ||
1XMH3 | 1.5 " | Trơn | Gói Bạc | 2 | 0.08 " | Thép không gỉ | Toàn bề mặt | 3 / 8 " | €7.64 | ||
1XMH5 | 3" | Trơn | Gói Bạc | 3 | 0.08 " | Thép không gỉ | Toàn bề mặt | 3 / 8 " | €72.50 | ||
3AGC2 | 4" | Trơn | Gói Bạc | - | 0.18 " | 304 thép không gỉ | Toàn bề mặt | 3 / 8 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.