Battalion 1xmh3 | Bản Lề Tiện Dụng Bạc - Pk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1XMH3 Bản lề tiện ích Flat Silver - Pack Of 2 | AB4FKL

BATTALION Bản lề tiện ích 1XMH3 Bạc phẳng - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AB4FKL phần: 1XMH3
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
€60.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề mông
Loại mangTrơn
MàuGói Bạc
CornersLàm tròn
Kết thúcđánh bóng
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao1.5 "
Lỗ trên lá2
Mẹo bệnh việnKhông
Độ dày của lá0.08 "
Vật chấtThép không gỉ
Gắn kếtToàn bề mặt
Ghim Dia.3 / 8 "
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động180 Degrees
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8302106090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoLoại mangMàuLỗ trên láĐộ dày của láVật chấtGắn kếtGhim Dia.Giá cả
BATTALION 1RCC9 Bản Lề Góc Vuông Full Lỗ mộng Thép | AB3BBE 1RCC93"TrơnĐen3-ThépLỗ mộng đầy đủ1 / 4 "-
RFQ
BATTALION 1WAV6 Bản lề mông Full Mortise Ball Bearing - Pack Of 2 | AB3YQD 1WAV63.5 "Banh-30.134 'ThépLỗ mộng đầy đủ5 / 16 "€27.83
BATTALION 1XLY2 Bản lề Toàn bộ Bề mặt Đen 1.5 x 1.5 In | AB4FJK 1XLY21.5 "TrơnĐen2-Zinc Toàn bề mặt3 / 16 "€38.72
BATTALION 1XLY3 Bản lề toàn bề mặt Đen 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"PinĐen20.234 "Zinc Toàn bề mặt-€42.33
BATTALION 1XMH5 Bản Lề Tiện Dụng Bạc - Bộ 2 | AB4FKN 1XMH53"TrơnGói Bạc30.08 "Thép không gỉToàn bề mặt3 / 8 "€80.56
BATTALION 3AGC2 Bản lề gắn trên bề mặt 4 x 4 In | AC8HWP 3AGC24"TrơnGói Bạc-0.18 "304 thép không gỉToàn bề mặt3 / 8 "-
RFQ
BATTALION 3AGC3 Bản lề gắn trên bề mặt 4 x 4 In | AC8HWQ 3AGC34"TrơnGói Bạc-0.25 "304 thép không gỉToàn bề mặt5 / 8 "€131.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Bản lề tiện ích 1XMH3 Bạc phẳng - Gói 2
€60.38 /đơn vị