BATTALION Bản lề góc vuông 1RCC9 Thép lỗ mộng đầy đủ
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề mông |
Loại mang | Trơn |
Màu | Đen |
Corners | Square |
Kết thúc | Đen |
Chiều cao | 3" |
Lỗ trên lá | 3 |
Mẹo bệnh viện | Không |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Lỗ mộng đầy đủ |
Ghim Dia. | 1 / 4 " |
Loại pin | Removable |
Phạm vi của chuyển động | 270 Degrees |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.4 |
Mã HS | 8302106030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Loại mang | Màu | Lỗ trên lá | Độ dày của lá | Vật chất | Gắn kết | Ghim Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WAV6 | 3.5 " | Banh | - | 3 | 0.134 ' | Thép | Lỗ mộng đầy đủ | 5 / 16 " | €27.83 | ||
1XLY2 | 1.5 " | Trơn | Đen | 2 | - | Zinc | Toàn bề mặt | 3 / 16 " | €38.72 | ||
1XLY3 | 2" | Pin | Đen | 2 | 0.234 " | Zinc | Toàn bề mặt | - | €42.33 | ||
1XMH3 | 1.5 " | Trơn | Gói Bạc | 2 | 0.08 " | Thép không gỉ | Toàn bề mặt | 3 / 8 " | €60.38 | ||
1XMH5 | 3" | Trơn | Gói Bạc | 3 | 0.08 " | Thép không gỉ | Toàn bề mặt | 3 / 8 " | €80.56 | ||
3AGC2 | 4" | Trơn | Gói Bạc | - | 0.18 " | 304 thép không gỉ | Toàn bề mặt | 3 / 8 " | - | RFQ
| |
3AGC3 | 4" | Trơn | Gói Bạc | - | 0.25 " | 304 thép không gỉ | Toàn bề mặt | 5 / 8 " | €131.46 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.