Battalion 4pa69 | Bản Lề Tiện Ích Toàn Bộ Lỗ Mộng 4 X 4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 4PA69 Bản lề tiện ích Full mộng 4 x 4 In | AD9BFY 3AGC2

BATTALION 4PA69 Bản lề Utility Đầy đủ lỗ mộng 4 x 4 In

Trong kho
Khoản mục: AD9BFY phần: 4PA69Tham chiếu chéo: 3AGC2
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
€27.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề mông
Loại mangTrơn
CornersSquare
Kết thúcThép trơn
Chiều dài lá khung4ft.
Chiều rộng lá khung4ft.
phần cứngBao gồm
Chiều cao4"
Lỗ trên lá0
Mẹo bệnh việnKhông
Độ dày của lá0.139 "
Vật chấtThép
Gắn kếtLỗ mộng đầy đủ
Chất liệu ghimThép
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8302106030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoLoại mangMàuLỗ trên láĐộ dày của láVật chấtGắn kếtGhim Dia.Giá cả
BATTALION 1RCC9 Bản Lề Góc Vuông Full Lỗ mộng Thép | AB3BBE 1RCC93"TrơnĐen3-ThépLỗ mộng đầy đủ1 / 4 "-
RFQ
BATTALION 1WAV6 Bản lề mông Full Mortise Ball Bearing - Pack Of 2 | AB3YQD 1WAV63.5 "Banh-30.134 'ThépLỗ mộng đầy đủ5 / 16 "€27.33
BATTALION 1XLY2 Bản lề Toàn bộ Bề mặt Đen 1.5 x 1.5 In | AB4FJK 1XLY21.5 "TrơnĐen2-Zinc Toàn bề mặt3 / 16 "€37.75
BATTALION 1XLY3 Bản lề toàn bề mặt Đen 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"PinĐen20.234 "Zinc Toàn bề mặt-€42.14
BATTALION 1XMH3 Bản lề tiện ích Flat Silver - Pack Of 2 | AB4FKL 1XMH31.5 "TrơnGói Bạc20.08 "Thép không gỉToàn bề mặt3 / 8 "€7.64
BATTALION 1XMH5 Bản Lề Tiện Dụng Bạc - Bộ 2 | AB4FKN 1XMH53"TrơnGói Bạc30.08 "Thép không gỉToàn bề mặt3 / 8 "€72.50
BATTALION 3AGC2 Bản lề gắn trên bề mặt 4 x 4 In | AC8HWP 3AGC24"TrơnGói Bạc-0.18 "304 thép không gỉToàn bề mặt3 / 8 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 4PA69 Bản lề Utility Đầy đủ lỗ mộng 4 x 4 In
€27.69 /đơn vị