Battalion 4pa23 | Bản lề giao thông cao Một nửa lỗ mộng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 4PA23 Bản lề giao thông cao Nửa lỗ mộng | AD9BEJ

BATTALION Lỗ mộng nửa bản lề lưu lượng cao 4PA23

Trong kho
Khoản mục: AD9BEJ phần: 4PA23

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€72.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề giao thông cao
Loại mangBanh
CornersSquare
Kết thúcÁo khoác
Chiều dài lá khung4.5 "
Chiều rộng lá khung11 / 16ft.
phần cứngBao gồm
Chiều cao4.5 "
Lỗ trên lá(4) Khung và (3) Cửa
Mẹo bệnh việnKhông
Độ dày của lá0.14 "
Vật chấtThép
Gắn kếtMột nửa lỗ mộng
Ghim Dia.3 / 5 "
Chất liệu ghimThép
Loại pinKhông thể di chuyển
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8302106030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều rộng lá khungLỗ trên láĐộ dày của láGắn kếtGhim Dia.Chiều rộngGiá cả
BATTALION 4PA20 Bản lề giao thông cao Nửa bề mặt | AD9BEF 4PA20Áo khoác4.5 "(4) Khung và (3) Cửa0.134 "Một nửa bề mặt5 / 16 "4.5 "-
RFQ
BATTALION 4PA22 Bản lề giao thông cao Nửa bề mặt | AD9BEH 4PA22Satin Chrome4.5 "(4) Khung và (3) Cửa0.18 "Một nửa bề mặt5 / 16 "4.5 "€160.37
BATTALION 4PA53 Bản lề giao thông cao toàn bề mặt 4-1/2 In | AD9BFH 4PA53Áo khoác4.5 "30.134 "Toàn bề mặt21 / 64 "4.5 "€58.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Lỗ mộng nửa bản lề lưu lượng cao 4PA23
€72.79 /đơn vị