BATTALION Bề mặt nửa bản lề lưu lượng cao 4PA20
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề giao thông cao |
Loại mang | Banh |
Corners | Square |
Kết thúc | Áo khoác |
Chiều dài lá khung | 4.5 " |
Chiều rộng lá khung | 4.5 " |
phần cứng | Bao gồm |
Chiều cao | 4.5 " |
Lỗ trên lá | (4) Khung và (3) Cửa |
Mẹo bệnh viện | Không |
Độ dày của lá | 0.134 " |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Một nửa bề mặt |
Ghim Dia. | 5 / 16 " |
Chất liệu ghim | Thép |
Loại pin | Không thể di chuyển |
Phạm vi của chuyển động | 180 Degrees |
Chiều rộng | 4.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 8302106030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều rộng lá khung | Lỗ trên lá | Độ dày của lá | Gắn kết | Ghim Dia. | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PA22 | Satin Chrome | 4.5 " | (4) Khung và (3) Cửa | 0.18 " | Một nửa bề mặt | 5 / 16 " | 4.5 " | €160.37 | ||
4PA23 | Áo khoác | 11 / 16ft. | (4) Khung và (3) Cửa | 0.14 " | Một nửa lỗ mộng | 3 / 5 " | 3.5 " | €72.79 | ||
4PA53 | Áo khoác | 4.5 " | 3 | 0.134 " | Toàn bề mặt | 21 / 64 " | 4.5 " | €58.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.