BATTALION 1XMT5 Bắt từ tính Kéo để mở 13 Lb.
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bắt từ tính |
Chiều dài bắt | 7 / 8 " |
Bắt đầu chiếu | 1-13 / 32 " |
Chiều rộng bắt | 5 / 8 " |
loại đóng kín | Đĩa đòn đơn |
Màu | Đen |
phần cứng | Không bao gồm |
Vật chất | nhựa |
Kiểu lắp | Bề mặt |
Hành động mở đầu | Kéo để Mở |
Lực kéo | 13 lb |
Chiều cao tấn công | 3 / 4 " |
Độ dài đòn đánh | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.05 |
Mã HS | 8505193000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài bắt | Chiều rộng bắt | Màu | phần cứng | Vật chất | Chiều cao tấn công | Độ dài đòn đánh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZY4 | 2 1 / 16 " | 1 1 / 16 " | Gói Bạc | Bao gồm | Thép | 7 / 8 " | 1.25 " | €5.59 | ||
1WAA1 | 1 13 / 16 " | 1.125 " | nâu | Bao gồm | Nhựa và thép | 1 / 2 " | 1.375 " | €2.06 | ||
1XMT7 | 2" | 3 / 4 " | Gói Bạc | Không bao gồm | Nhôm | 3 / 4 " | 1.25 " | €13.44 | ||
4PE51 | 2 1 / 16 " | 1 1 / 16 " | Gói Bạc | Bao gồm | Thép | 7 / 8 " | 1.25 " | €6.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.